メンズストレッチジャケット FJ0016M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48611274 品番 FJ0016M
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ブラック サイズL 仕様背抜き、内側ポケット左右付き、左裾内側チケットポケット、後ろサイドベンツ 種別ジャケット 混率(%)毛50、ポリエステル50 肩幅(cm)44.6 袖丈(cm)62 着丈(cm)74.5 機能ストレッチ、帯電防止 バスト(cm)109 アズワン品番64-4106-58 生地千鳥 色番18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする