OSG(オーエスジー)
インサートねじ用 スパイラルタップ EX-HL-SFT
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
48611555
品番
EX-HL-SFT HSE 1B+0.03 M3×0.5
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・ピッチ・RoHS指令
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
止り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。
用途
アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
ねじれ角(°)
35
ねじの種類
M
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
精度
1b+0.03
食付
2.5P
全長L(mm)
48
ねじ長さLc(mm)
13
首下長L1(mm)
20
シャンク径d(Φmm)
4
溝数
3
形状
突出しセンタ有
長さ(mm)
四角部lk:6、突出しセンタ:1.2
幅(mm)
四角部DRVS:3.2
質量(g)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。