曜日別特売
EX-HL-SFT HSE 1B+0.03 M4×0.7 インサートねじ用 スパイラルタップ EX-HL-SFT OSG(オーエスジー) 48611616

EX-HL-SFT HSE 1B+0.03 M4×0.7 インサートねじ用 スパイラルタップ EX-HL-SFT OSG(オーエスジー) 48611616
EX-HL-SFT HSE 1B+0.03 M4×0.7 インサートねじ用 スパイラルタップ EX-HL-SFT OSG(オーエスジー) 48611616

インサートねじ用 スパイラルタップ EX-HL-SFT

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ねじ径M4ピッチ(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応注文コード48611616品番EX-HL-SFT HSE 1B+0.03 M4×0.7
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

止り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。

用途
アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎
材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじれ角(°)35ねじの種類Mねじ径M4ピッチ(mm)0.7精度1b+0.03食付2.5P全長L(mm)60ねじ長さLc(mm)16首下長L1(mm)24シャンク径d(Φmm)5.5溝数3形状突出しセンタ有長さ(mm)四角部lk:7、突出しセンタ:1.7幅(mm)四角部DRVS:4.5質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08994867
2018-01-25
用途: 銅製品
冨士川精工

銅の粘りのせいかイマイチ持ちが悪いので工夫が欲しいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする