ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの トップス
ボンマックスの オールシーズン トップス
メンズストレッチブレザー FJ0022M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48611719
品番
FJ0022M
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
3L
仕様
総裏、内側ポケット左右付き、左裾内側チケットポケット、後ろ中心センターベンツ
種別
ストレッチブレザー
混率(%)
毛50、ポリエステル50
肩幅(cm)
47.6
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
76
機能
ストレッチ、帯電防止
バスト(cm)
117
アズワン品番
64-4107-15
生地
ストレッチサキソニー
色番
8