ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの トップス
ボンマックスの オールシーズン トップス
メンズハリスツィードジャケット FJ0024M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48611877
品番
FJ0024M
参考基準価格(税別)
¥48,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
S
仕様
総裏、左内側ポケット、右内側ポケットフラップ付き、左裾内側チケットポケット、後ろサイドベンツ
種別
ツイードジャケット
混率(%)
毛100
肩幅(cm)
40.4
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
69
バスト(cm)
97
アズワン品番
64-4107-17
生地
ヘリンボーン
色番
2