ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの トップス
ボンマックスの オールシーズン トップス
メンズハリスツィードジャケット FJ0024M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
M
注文コード
48611947
品番
FJ0024M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,100
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
M
仕様
総裏、左内側ポケット、右内側ポケットフラップ付き、左裾内側チケットポケット、後ろサイドベンツ
種別
ツイードジャケット
混率(%)
毛100
肩幅(cm)
42.2
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
71
バスト(cm)
102
アズワン品番
64-4107-24
生地
ヘリンボーン
色番
8