メンズハリスツィードジャケット FJ0024M

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48611956 品番 FJ0024M
参考基準価格(税別)¥48,100 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
ネイビー サイズL 仕様総裏、左内側ポケット、右内側ポケットフラップ付き、左裾内側チケットポケット、後ろサイドベンツ 種別ツイードジャケット 混率(%)毛100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)62 着丈(cm)73 バスト(cm)107 アズワン品番64-4107-25 生地ヘリンボーン 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする