ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの ボトムス
ボンマックスの オールシーズン ボトムス
メンズノータックストレートパンツ FP6000M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48612026
品番
FP6000M
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
色
ネイビー
ウエスト(cm)
79
股下(cm)
93フリー
仕様
両脇シームポケット、後ろ両側片玉緑ポケット、手洗い洗濯OK
種別
ストレートパンツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、撥水、防汚
股上(cm)
24
ヒップ(cm)
100
アズワン品番
64-4112-93
生地
パミオ
色番
8