メンズノータックストレートパンツ FP6001M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48612333 品番 FP6001M
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
チャコールグレー ウエスト(cm)73 股下(cm)93フリー 仕様両脇シームポケット、後ろ両側片玉緑ポケット、手洗い洗濯OK 種別ストレートパンツ 混率(%)ポリエステル98、レイヨン2 機能ストレッチ、撥水、防汚 股上(cm)23 ヒップ(cm)95 アズワン品番64-4113-25 生地パミオストライプ 色番12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする