ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの ボトムス
ボンマックスの オールシーズン ボトムス
メンズワンタックストレッチパンツ FP6012M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48612559
品番
FP6012M
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
色
グレー
ウエスト(cm)
73
股下(cm)
93フリー
仕様
前膝裏付き、両脇斜めポケット、後ろ両脇両玉緑ポケット、左側釦留め
種別
ストレッチパンツ
混率(%)
毛50、ポリエステル50
機能
ストレッチ、耐電防止、手洗い洗濯OK
股上(cm)
23.5
ヒップ(cm)
98
アズワン品番
64-4114-80
生地
ストレッチサージ
色番
2