OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の 面取り・バリ取り
OSG(オーエスジー)の 面取りカッター
OSG(オーエスジー)の カッター(カウンターシンク)
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端角(°)
60
刃径(Φmm)
16.5
全長(mm)
65
注文コード
48612569
品番
V-UCS 16.5×60°×65
参考基準価格(税別)
¥9,440
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
先端角・刃径・全長
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HSS
刃数
3
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
10
先端角(°)
60
刃径(Φmm)
16.5
先端径(mm)
2.8
コーティング
TiCN
質量(g)
46
切刃形状
その他
RoHS指令(10物質対応)
対応