ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの ボトムス
ボンマックスの オールシーズン ボトムス
メンズストレッチパンツ FP6014M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48613146
品番
FP6014M
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
色
チャコールグレー
ウエスト(cm)
79
股下(cm)
93フリー
仕様
両脇斜めポケット、後ろ両脇両玉緑ポケット、左側釦留め、手洗いにて洗濯OK
種別
ストレッチパンツ
混率(%)
ポリエステル100
股上(cm)
24.5
ヒップ(cm)
103
アズワン品番
64-4115-40
生地
ストレッチツイル
色番
2