メンズストレッチパンツ FP6014M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48613155 品番 FP6014M
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
チャコールグレー ウエスト(cm)82 股下(cm)93フリー 仕様両脇斜めポケット、後ろ両脇両玉緑ポケット、左側釦留め、手洗いにて洗濯OK 種別ストレッチパンツ 混率(%)ポリエステル100 股上(cm)24.5 ヒップ(cm)106 アズワン品番64-4115-41 生地ストレッチツイル 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする