メンズワンタックストレッチパンツ FP6016M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48613794 品番 FP6016M
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ネイビー ウエスト(cm)70 股下(cm)93フリー 仕様前膝裏付き、両脇斜めポケット、後ろ両脇両玉緑ポケット、左釦留め 種別ワンタックストレッチパンツ 混率(%)毛50、ポリエステル50 機能ストレッチ、耐電防止、手洗い洗濯OK 股上(cm)23 ヒップ(cm)95 アズワン品番64-4116-06 生地ストレッチサージ 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする