※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サラヤ アルコール含浸綿

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1枚×100包) 注文コード 48614317 品番 44152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

手指・皮ふの消毒に。
使いやすく経済的なアルコール含浸綿。エタノールと精製水のみ含有させているので、薬剤の残留がありません

サイズ(cm)4×4(脱脂綿1枚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×127×63 仕様本品1包は脱脂綿(4×4(cm))0.32gに消毒液1.73mLを含浸させたものである。 成分消毒液100mL中日局エタノール83mL、日局精製水 適量 規格指定医薬部外品 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48614317
2023-09-21
用途:
往療治療時
斎藤鍼灸院 様 (医療・福祉・介護関連業)

個別包装なので往療時に便利です。使用期限が明記して無いのが残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
52959384
2022-10-02
用途:
体温計の消毒
その他業種

1枚ずつ分かれているので使いやすく値段も比較的安価なので多く使うためお買い得だと思います

1人が参考にしています
対象商品:
52959384
2020-09-26
用途:
消毒用に購入。
ease 様 (製造業)

良くニキビができるので、必需品です。ピアス穴も放置してると腫れることがあるので…助かります。
ちなみに、はじめてこのタイプを買いましたが個別梱包のものよりアルコールがヒタヒタで有難いです。ただ、持ち運び出来ないのが難点。あ

対象商品:
52959384
2020-08-24
用途:
手指消毒
教育・研究機関

とても満足です。
車中で使用していますが、酷暑の車内温度でアルコールが揮発して消毒に耐えなくなる事もなく、非常に使い勝手が良いです。

2020-08-13
用途:
器具、手指消毒
教育・研究機関

大きさ、アルコール量、使い勝手、申し分ないです。
まっとうな商品が少ない中商品を入れていただきありがたく使わせていただいてます。

対象商品:
48614317
2020-04-25
用途:
自家注射のため
サービス業

実母が昨年背骨を骨折しこ長期入院し
退院後に自宅でカルシウムの注射をする際にとても役立っております。
早急にお送り下さいましてありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

対象商品:
52959384
2020-03-25
用途:
除菌
サービス業

家庭内での手の除菌のために購入。手洗い後に念をおしての使用で安心

対象商品:
52959384
2020-02-28
用途:
出先等での消毒
運輸・通信業

出先等の様々な所で使用。
このサイズでも手の消毒は十分に出来ます。
追加注文中です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする