画像準備中

食品汎用センサー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48614344 品番SN3200-K02
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

文字高18mmと大型液晶ですぐ確認できる優れた視認性。
水が掛かっても大丈夫な防水性能。(保護等級5、防噴流形)
常に正しい温度管理を可能にした「温度補正機能」を搭載。
連続500時間使用できる省電力設計。(エコ設計)
別売のシリコン保護カバーを使用することで、耐衝撃性、防水性能がアップします。

測定範囲ST:-99.9〜+350℃、SK:-199.9〜+1250℃ 質量(g)180(電池含む) 外形寸法(mm)67.5×26×169 入力種類熱電対(ST、SK) 測定精度±(0.2%rdg+0.5℃):-99.9〜-50.1℃、±(0.1%rdg+0.3℃):-50.0〜+199.9℃、±(0.2%rdg+1℃):+200.0〜+1250℃ 接続方法専用防水コネクター 表示分解能0.1℃(小数点表示)-199.9〜+199.9℃、1℃(整数表示) 200℃以上 使用電池単3型乾電池×2本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする