白金デジタル温度計 プラチナサーモ本体のみ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48614378 品番SN-3400-00
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高精度、耐久性に優れた温度計、広領域の温度測定(センサ6種以上)が一台で可能。
白金センサ(Pt1000、Aクラス品)を使用し正確な温度は安全、安心の支えとして信頼度の高い測定が可能。

付属品電池、ネックストラップ 材質ABS抗菌樹脂 質量(g)約150 電源単3乾電池×2本(3V) 精度(本体)-50〜200℃:±0.3℃、左記以外:±0.8℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25.5×154 温度測定範囲(℃)-100〜+400 温度表示-100〜+400℃/入力センサ:白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)分解能:0.1℃ 機能電源(ON/OFF)、HOLD、最高最低(MAX/MIN)、BAT メモリー(No.1〜No.99)手動、自動記録、時計機能(年、月、日、時、分)、温度補正(±2.0℃)、ロック機能、ブザー機能/オートパワーセーブ(0-30-60-120分)、USBコネクター付 電池寿命(時間)30000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×26×154 測定周期(秒)0.5 温度表示方式デジタル 防水性IPX5(センサ接続時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする