※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
塩ビ製(耐熱HT)タケノコニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48614434
品番
13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
耐熱塩ビ継手とホースを接続する継手です。
用途
耐熱塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る耐熱塩ビタケノコです。
材質
PVC
形状
タケノコニップル
色
茶色
寸法L(mm)
95
呼び
13
寸法D(mm)
18
寸法D1(mm)
13.5
寸法D2(mm)
11.1
関連資料:
図面(0.05MB)
注意
※塩ビ継手接続側はパイプと同径です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材