※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
塩ビ製(受口タイプ)タケノコニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48614504
品番
40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
塩ビパイプとホースを接続する継手です。
用途
塩ビパイプに接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。
材質
PVC
形状
タケノコニップル
色
グレー
寸法L(mm)
116
呼び
40
寸法D(mm)
56
寸法D1(mm)
38.5
寸法D2(mm)
36.1
関連資料:
図面(0.06MB)
注意
※受口部は加工製作です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材