※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビ製(受口タイプ)タケノコニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48614520 品番 50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

塩ビパイプとホースを接続する継手です。

用途塩ビパイプに接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。 材質PVC 形状タケノコニップル グレー 寸法L(mm)125 呼び50 寸法D(mm)69 寸法D1(mm)51 寸法D2(mm)48.6
関連資料:図面(0.06MB)
注意
※受口部は加工製作です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする