※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
塩ビ製クロスチーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
20
注文コード
48614538
品番
20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
呼び
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
塩ビパイプと接着剤で接続出来ます。圧力配管には使用出来ません。
用途
2つの継手を組合わせて配管していた箇所が1つの継手で配管出来ます。
材質
PVC
形状
チーズ
色
グレー
呼び
20
注意
※棚・架台・ラック等を製作する場合にも使用出来ます。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材