用途セキュリティライト、防犯ライトに。/防犯グッズ/センサーライト/人感センサー/人感ライト/照明/ライト/電気/屋外/屋内/外玄関/吸盤/庭/駐車場/ガレージ/駐輪場
付属品吸盤、取扱説明書
質量(g)166
スイッチON/OFF/AUTO
電源単3アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感センサー
センサー探知範囲約8m
設置方式マグネット・吸盤
設置場所屋内・屋外
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)9.2×7.8×8.5
明るさ(Lm)60
点灯時間約10秒
検出角度範囲(°)最大140
電球の種類LED