用途授乳ランプ、ベッドサイドランプとして。赤ちゃん ベビー 出産祝い コードレス 充電式 おしゃれ ランタン LEDランタン 調光 ナイトライト ベッドサイドランプ ベッドサイド デスクライト 照明 タッチライト フロアライト フロアランプ 子供部屋
種別USB充電
材質本体:シリコーンゴム、ABS、PP
質量(g)約137
種類ちいかわ
定格電圧USB DC5.0V、リチウムイオン電池 3.7V
定格消費電力(W)(充電)2.5、(点灯)0.236
充電時間(時間)約1.5
定格電流(mA)(充電)500、(点灯)55
充電可能回数約500回
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)12.7×10.3×14.1
LED寿命(時間)約50000
連続動作時間(強)約5時間
LED使用数(個)暖色1、白色1
電球の種類LED