充電式 LEDシリコンルームライト ちいかわ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種類うさぎ 注文コード48614660 品番393-PXXP046 ウサギ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種類など12種類から選べます 他の種類を見る

ちいかわの充電式LEDルームライト。周囲をあたたかくライトアップ。
やわらかいシリコーン素材でクセになる、プニッとやさしい触り心地。約500回充電が可能。
底面の電源スイッチを押すとLEDライトが光り、周囲をあたたかくライトアップ。
明るさはオレンジ色:弱・中・強、白色:中の4パターン。
点灯時間は明るさ強の場合で約5時間。
シリコーン部分の熱湯消毒ができるから、いつも清潔。
置いておくだけで可愛いインテリアに。

用途授乳ランプ、ベッドサイドランプとして。赤ちゃん ベビー 出産祝い コードレス 充電式 おしゃれ ランタン LEDランタン 調光 ナイトライト ベッドサイドランプ ベッドサイド デスクライト 照明 タッチライト フロアライト フロアランプ 子供部屋 種別USB充電 材質本体:シリコーンゴム、ABS、PP 質量(g)約137 種類うさぎ 定格電圧USB DC5.0V、リチウムイオン電池 3.7V 定格消費電力(W)(充電)2.5、(点灯)0.236 充電時間(時間)約1.5 定格電流(mA)(充電)500、(点灯)55 充電可能回数約500回 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)12.7×10.3×17.6 LED寿命(時間)約50000 連続動作時間(強)約5時間 LED使用数(個)暖色1、白色1 電球の種類LED
注意
※ACアダプターは付属しておりません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48614660 393-PXXP046 ウサギ 57451960 393-PXXP069 ウサギ 充電式 LEDシリコンルームライト ちいかわ XPLUS 充電式 LEDシリコンルームライト ちいかわ XPLUS 1個 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
出産祝い
医療・福祉・介護関連業

プレゼント用に購入しました。
送り先のお気に入りキャラクタ−ですごく喜ばれました。
程よい明りで使い勝手が良いとの事でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする