LED ソーラーガーデンライト モザイク

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) シトラス 注文コード48614739 品番KL-10354(OR)*2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は色・電池・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ソーラー充電で暗くなるとフェアリーライトがキラキラと輝く大人気のエトワルに、
色とりどりのカラーと個性豊かな模様からあふれる光が美しいモザイクガラスタイプが新登場。
色ガラスの隙間を石膏で埋めている。蓋の上部がソーラーパネルとなっており、ここに日光を当てて充電。
満充電状態で、一晩約8時間点灯可能です蓋の裏側にスイッチがあり、ON/OFFできる。周りが暗くなると自動点灯。

用途ガーデンライト、インテリアライト、間接照明として。 材質ガラス、スチール、ラバー シトラス 質量(g)450 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)800×1350 バッテリーニッケル水素充電池単4形 LED色電球色 バッテリー電圧(V)1.2 バッテリー容量(mAh)400 防水保護等級IPX3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする