※本体、サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本コーナーR(mm)±0.04刃径(mm)精度:0~-0.01刃長(mm)2注文コード48614985品番AE-CPR-N 2×R0.1×8
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,018販売価格(税別)
この商品はコーナーR・刃径・刃長など144種類から選べます他の種類を見る 銅電極を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプのDLC超硬エンドミル。
外径1mm以上は3枚刃に設定することで、高能率加工を実現します。
さらに、銅電極加工に最適な切れ刃形状と優れた刃径精度とコーナR精度により、高精度な加工を実現します。
耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。