※本体、サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AE-CPR-N 3×R0.2×21 銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N OSG(オーエスジー) 48615019 AE-CPR-N 3×R0.2×21 銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N OSG(オーエスジー) 48615019 AE-CPR-N 3×R0.2×21 銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N OSG(オーエスジー) 48615019

銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コーナーR(mm)±0.04 刃径(mm)精度:0〜-0.01 刃長(mm)3 注文コード48615019 品番AE-CPR-N 3×R0.2×21
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品はコーナーR・刃径・刃長など144種類から選べます 他の種類を見る

銅電極を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプのDLC超硬エンドミル。
外径1mm以上は3枚刃に設定することで、高能率加工を実現します。
さらに、銅電極加工に最適な切れ刃形状と優れた刃径精度とコーナR精度により、高精度な加工を実現します。
耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。

用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に 材質超硬 刃数3 全長(mm)70 刃長(mm)3 首径(mm)2.85 表面処理DLC-IGUSSコーティング 首下長(mm)21 コーナーR(mm)±0.04 ボール半径R(mm)0.2 ねじれ角(°)38 寸法LH(mm)26.8 外径(mm)3 シャンク径(mm)6 刃径(mm)精度:0〜-0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 干渉角度θk(°)3.23°
注意
※コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。
※加工時に発生する火花や破損による発熱で引火・火災の危険があります。防火対策を必ず行って下さい。
※機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切込深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整ください。
※水溶性切削油剤をご使用下さい。
※加工面、精度を重視される場合は、不水溶性切削油剤をご使用ください。切込深さ、送り速度を必要に応じて調整下さい。
※切削油剤は切削油剤メーカの推奨するものを必ずご使用下さい。加工物が変色することがあります。

商品説明動画

銅電極を高性能・高精度に加工
銅電極用DLC超硬エンドミルAE-CPR-N 製品動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする