コバルトストレートドリル ステンレス用

(186件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48615254 品番HSSCo8 2.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼から一般鋼の穴開けに適しています。

溝長(mm)38 全長(mm)65 シャンク径(Φmm)2.6 用途(被削材)ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼、一般鋼 材質コバルトハイス鋼 先端角(°)135 刃径(Φmm)2.6 ドリルのシンニング形状Xシンニング 含有量(%)8%コバルト シャンク形状ストレートシャンク
注意
※用途以外では使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48615254 HSSCo8 2.6 58096213 - コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウ コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウ 1本 239 税込263 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 186
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68096287
2022-09-09
用途:
加工に使用
農・林・水産業

ステンレスの穴あけで使用しました、安価なのに切れ味最高でした

対象商品:
68096296
2022-02-17
用途:
Rough hole drilling
製造業

Good cost-performance. No issues for non-precision work.

対象商品:
48615297
2021-10-18
用途:
軽量鉄骨への下穴に
農・林・水産業

軽量鉄骨にカーテンレールブラケットを取り付けるための下穴の開口に使用しました。

 HiKOKIの14.4Vコードレスドリルドライバにて作業しましたが、サクッと開口できました。

 十数回使用し切削能力の低下はあるものの、まだまだ使えそうなのです。

 切削と強度の能力がどれほどかは今後使用していかなければわかりませんが、高コスパ商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
48615288
2022-01-24
用途:
補充
自動車・二輪車・自転車関連業

折れてしまったので補充のため購入。商品説明通りステンレスも安易に穴あけ出来るのを期待。

1人が参考にしています
対象商品:
48615306
2021-08-22
用途:
金属部品の穴開け

各種金属部品の穴開けに使用しており、価格に比較して品質が良好である。

対象商品:
48615245
2021-08-21
用途:
軽い焼き入れ処理の鋼材の穴あけに使用

価格も手ごろで切れ味よく満足しています。
長持ちも利点です。

対象商品:
68096217
2021-01-26
用途:
ステンレス材の穴あけ
Gardenfield 様

良く切れるし耐久性もあると思います。また、値段も安いのでダメになったドリルは順次これに交換しています。ラインナップはミリ単位とタップの下穴径が揃っているので必要十分ですが、欲を言うとコンマ○ミリがすべてそろうと言う事なしです。

1人が参考にしています
対象商品:
68096287
2021-04-09
用途:
NC旋盤で

sus304 をNC旋盤で水溶性切削液で加工。
kmc2のドリルよりいいかもしれない
あとボール盤で2mmのドリルも使用したが、良かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする