RELIEF
RELIEFの ドリル
RELIEFの ハイスドリル
RELIEFの ハイス六角軸ドリル
六角軸 テーパーシートドリル 鉄工用 HSS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48615516
品番
27572
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
全長(mm)
70
ドリル径(Φmm)
8〜20
セット内容
1本組
材質
ハイス鋼
シャンク径(Φmm)
6.35