26854 六角軸ショートドリル(チタンコーティング) RELIEF 48615857

26854 六角軸ショートドリル(チタンコーティング) RELIEF 48615857
26854 六角軸ショートドリル(チタンコーティング) RELIEF 48615857

六角軸ショートドリル(チタンコーティング)

(98件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2本)
ドリル径(Φmm)3.4
3.4
3.3
4.2
2.8
3.6
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
2.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
2.3
2.5
3.0
3.2
3.5
3.8
4.0
4.5
4.8
5.0
5.5
6.0
6.5
刃径(mm)3.4
3.4
3.3
4.2
2.8
3.6
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
2
10.5
11
11.5
12
12.5
13
2.3
2.5
3
3.2
3.5
3.8
4
4.5
4.8
5
5.5
6
6.5
全長(mm)51
内容量1パック(2本)注文コード48615857品番26854
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。溝長(mm)16全長(mm)51トラスコ品番798-2372刃径(mm)3.4セット内容2本組材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35ドリル径(Φmm)3.4表面処理チタンコーティング
注意
※穴あけ加工中に切りクズなどが先端部に付着して切れ味が悪くなることがあり、その場合は電動工具からドリルを外し、ドリル先端部やドリル溝をワイヤーブラシなどで取り除いてください。特に軟削材にはご注意ください。インパクトドライバーで使用する時は必ずインパクトがかからないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:98
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-13
用途: 電工
足立電気商会

ステンレスボックスの開口の下穴を開けるのに使用、切削グリスを塗れば10個ぐらいは開口できる、高級品を使用しても同じようなものだから安価な商品を使用した方が良いと思う。

2025-09-05
用途: 屋外フェンスの支柱の穴あけに使用
サービス業

屋外フェンスの修理で支柱んも穴あけが必要になった。9mmの穴が必要であったので、電気ドリルで購入品を使用して頑張りました。切れ味は抜群でした。

対象商品 : 49025636
2024-05-05
用途: 鋼材の穴あけ
平岡電工

何度もリピートしています
よく切れます
刃のもちもいいです

対象商品 : 48615936
2024-02-06
用途: キッチンカーのメンテナンス用及び通常の工作作業に使用
たまふり亭飲食業

抜群の切れ味で合板の穴あけはもちろんのこと、トラックの外板や鉄鋼のアングルの穴あけも楽々穴をあけることができました。サイズの違うもう1本が欲しいです。

対象商品 : 48615936
2024-03-24
用途: アルミ材の穴あけ
建設業・工事業

穴あけ作業に使いました。
かなりの数を空けたのですが切れ味もよくキリが短いので作業もしやすかったです。

対象商品 : 48615988
2023-12-18
用途: ソーラーパネル架台のプレハブ倉庫へ移設時の天井穴あけ
不動産業

12.5㎜のこのドリルは、ターンナット取付け用の穴開けに最適です。インパクト型電動ドリルの使用はあまり推奨していないようですが、65か所に穴開けしましたが一気に実施することが楽に出来ました。

対象商品 : 49025593
2024-02-26
用途: 吊り戸レール取付
有限会社白川工業建設業・工事業

有効長が短い分力が入ります!
勘で購入しましたが10mm短かった汗

対象商品 : 48615945
2023-04-06
用途: 鉄板やステンレス板の穴あけ
サインクルー建設業・工事業

鉄板は穴あけしやすいです。ステンレス板は、薄い板はいけますが、厚い板は、難しいです。
ショートタイプなので、使いやすいですが、奥行きがあるとこには、届かなくてロング錐が必要です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする