メンズ裾上げらくらくスラックス FP6026M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48616077 品番 FP6026M
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

はく人に合わせてその場で股下をジャストフィットにできる、裾上げらくらく仕様のスラックスは、人の入れ替わりの多い職場に最適です。
幅広い年齢層に似合うワンタックタイプをご用意しました。
手間と時間のかかる裾上げとは違い、ワンタッチでできるので特徴。
着用者の股下サイズに合わせて5段階、最大12cmの調整が可能。

グレー ウエスト(cm)76 股下(cm)82 仕様パンツ裾上げ可能、前膝裏付き、両脇斜めポケット、後ろ両脇両玉緑ポケット、左側釦留め、手洗いにて洗濯OK 種別スラックス 混率(%)毛50、ポリエステル50 機能ストレッチ、裾上げ機能、帯電防止 股上(cm)24 ヒップ(cm)101 アズワン品番64-4117-91 生地ストレッチサージ 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする