※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

乾式直読式水道メーター

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 口径(Φmm)25 ねじの種類上水 注文コード48616216 品番NKDA25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,800
この商品は口径・ねじの種類など18種類から選べます 他の種類を見る

一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。
計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。
水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。
H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。

接続ねじ種類上水ネジ ねじ山- ねじ外径(mm)- 質量(kg)1.9 寸法L(mm)210 最高使用圧力(MPa)1 口径(Φmm)25 ねじの種類上水 寸法W(mm)98 材質(ケース)CAC804(無塗装) 寸法H1(mm)108 最小目盛1L 最大表示9.999.9m3 寸法H2(mm)35 最高使用温度(℃)30 寸法H3(mm)78 取付姿勢水平 流量範囲(m3/h)(適正使用)0.23〜2.5、(定格最小)0.063、(転移)0.101、(定格最大)6.3、(限界)7.875 計量範囲100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48616505
2023-11-15
用途:
井水の計量
株式会社ミュージアムクルー 様

水道メータ期限切れのため購入。種類が多く特に長さ、口径、ネジ(上水・金門)の選定に時間がかかった。ふたの開く位置が固定のため読み取りに慣れが必要。次回購入時はマワリーナシリーズにしたい。メーターの基本機能は問題なし。

対象商品:
48616365
2023-02-23
用途:
マンションの水道メーターの交換
建設業・工事業

コンパクトで扱いやすい。納期も早い。他のメーターとネジがちがうので注意。

1人が参考にしています
対象商品:
48616225
2020-07-16
用途:
農作業で使用
末永農園 様 (農・林・水産業)

作物への潅水量を把握するのに使用。
コスパが良い。
不具合無く使用してます。

3人が参考にしています
対象商品:
48616207
2019-08-27
用途:
メーター交換
恩地冷蔵株式会社 様

この商品に関してはモノタロウが一番安いので購入した。 メーカー製なので問題ない。

!!注意!!
型番が20でも、塩ビねじ込みソケットをつなぐ場合、1サイズ上の25が適合するので、よくサイズを見ましょう。

8人が参考にしています
対象商品:
48616505
2019-07-03
用途:
流量計交換に使用。今のものが同じもので、古くなったため。
イケダ 様 (製造業)

商品がモデル変更されていないため、交換が簡単にできる。
変更されても、面間とか、取り付け部を互換性があるものにしてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
48616207
2018-04-06
用途:
マンションの各入居者の子メーターの取り換え
セントラル住宅サービス 様 (建設業・工事業)

検針時に数字が読みやすい。パッキン付きであった。使用期限とメーカーへの電話番号も蓋の裏面に記載されていて、交換時期も分かるので便利。

3人が参考にしています
対象商品:
48616505
2018-06-27
用途:
井戸水使用量の確認
みかど化工株式会社 様 (製造業)

他のカタログ等には掲載されて無い商品だったので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
48616207
2018-03-13
用途:
既設の取り替え
鳥取機器販売 様

取り替えがスムーズで時間が短縮できる。
また要望があれば、同じものを取り扱おうと
思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする