※本体、サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AE-HFE-H 8×R0.65 高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高送り型 AE-HFE-H OSG(オーエスジー) 48616254 AE-HFE-H 8×R0.65 高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高送り型 AE-HFE-H OSG(オーエスジー) 48616254 AE-HFE-H 8×R0.65 高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高送り型 AE-HFE-H OSG(オーエスジー) 48616254 AE-HFE-H 8×R0.65 高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高送り型 AE-HFE-H OSG(オーエスジー) 48616254 AE-HFE-H 8×R0.65 高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高送り型 AE-HFE-H OSG(オーエスジー) 48616254

高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高送り型 AE-HFE-H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48616254 品番 AE-HFE-H 8×R0.65
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高硬度材料の高能率荒加工を可能にするラジアスタイプの超硬エンドミル。
AE-HFE-H 高送り型は、独自の複合ラジアス形状で切削抵抗を低減し、L/D=7の突出し長さで高速・高送り加工が可能です。
再研磨を考慮したストレート部を設定し、再研磨による資源循環型の加工環境を実現します。
また高硬度鋼向け被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。

用途工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(〜75HRC)の加工に 材質超硬 刃数5 全長(mm)100 刃長(mm)3.5 首径(mm)7.2 表面処理DUROREYコーティング 有効径(Φmm)2.99 首下長(mm)24 寸法R(mm)疑似:0.65 コーナーR(mm)精度:±0.05 コーナー半径(mm)0.3 寸法LH(mm)- 外径(mm)8 シャンク径(mm)8 刃径(mm)精度:0〜-0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 干渉角度θk(°)- 底刃R(mm)3.9
注意
※加工時に発生する火花や破損による発熱で引火・火災の危険性があります。防火対策を必ず行って下さい。
※加工に際しては、それぞれ擬似Rのラジアスエンドミルとして加工プログラムを作成下さい。
※機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※エアブローまたはMQL(オイルミストクーラント)でご使用下さい。
※加工形状、切込深さ、機械剛性、ワーク保持等の使用状況により、回転速度、送り速度、切込み深さを調整下さい。
※ピック量が有効径(DCF)以上の場合、加工面にカスプが発生することがあります。

商品説明動画

高硬度鋼用超硬エンドミルラジアスタイプAE-CRE-H AE-HFE-H
高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ AE-CRE-H / AE-HFE-H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする