アズビル金門
アズビル金門の その他測定用品
アズビル金門の 回転計/カウンター
アズビル金門の 回転計/カウンターその他関連用品
ビニール管用ユニオン(HIVP)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
口径(Φmm)
30
注文コード
48616277
品番
30
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
口径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
24
寸法L1(mm)
63
口径(Φmm)
30
寸法t(mm)
3
ねじの種類
上水
寸法C(mm)
58×67
寸法L2(mm)
14
寸法T(mm)
R1-1/4
寸法L3(mm)
25
寸法L4(mm)
12.7
寸法d1(mm)
45
寸法d2(mm)
32
寸法D
47.8山11