アズビル金門
アズビル金門の その他測定用品
アズビル金門の 回転計/カウンター
アズビル金門の 回転計/カウンターその他関連用品
ガス管用ユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
口径(Φmm)
13
注文コード
48616295
品番
13
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
口径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
21
寸法d(mm)
18
寸法L1(mm)
80
口径(Φmm)
13
寸法t(mm)
3
ねじの種類
上水
寸法C(mm)
30×34.6
寸法L2(mm)
13
寸法d1(mm)
24
寸法d2(mm)
15.5
寸法D
26.4山14