アズビル金門
アズビル金門の その他測定用品
アズビル金門の 回転計/カウンター
アズビル金門の 回転計/カウンターその他関連用品
ガス管用ユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
口径(Φmm)
40
注文コード
48616338
品番
40
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
口径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
33
寸法d(mm)
48
寸法L1(mm)
120
口径(Φmm)
40
寸法t(mm)
3
ねじの種類
上水
寸法C(mm)
66×76.1
寸法L2(mm)
19
寸法d1(mm)
56.5
寸法d2(mm)
40
寸法D
59.6山11