アズビル金門
アズビル金門の その他測定用品
アズビル金門の 回転計/カウンター
アズビル金門の 回転計/カウンターその他関連用品
ガス管用ユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
口径(Φmm)
20
注文コード
48616453
品番
20
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
口径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
23
寸法d(mm)
26
寸法L1(mm)
90
口径(Φmm)
20
寸法t(mm)
3
ねじの種類
金門
寸法C(mm)
39×45
寸法L2(mm)
13
寸法d1(mm)
30.5
寸法d2(mm)
20.5
寸法D
33.0山14