アズビル金門
アズビル金門の その他測定用品
アズビル金門の 回転計/カウンター
アズビル金門の 回転計/カウンターその他関連用品
ガス管用ユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
口径(Φmm)
25
注文コード
48616462
品番
25
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
口径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
26
寸法d(mm)
32
寸法L1(mm)
100
口径(Φmm)
25
寸法t(mm)
3
ねじの種類
金門
寸法C(mm)
47×54.3
寸法L2(mm)
14
寸法d1(mm)
36.5
寸法d2(mm)
25.5
寸法D
39.0山14