アズビル金門
アズビル金門の その他測定用品
アズビル金門の 回転計/カウンター
アズビル金門の 回転計/カウンターその他関連用品
ガス管用ユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
口径(Φmm)
50
注文コード
48616663
品番
50
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
口径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
38
寸法d(mm)
60
寸法L1(mm)
130
口径(Φmm)
50
寸法t(mm)
4
ねじの種類
上水
寸法C(mm)
85×91.7
寸法L2(mm)
23
寸法d1(mm)
71.5
寸法d2(mm)
52
寸法D
75.2山11