メンズベスト FV1000M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48616768 品番 FV1000M
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
ネイビー サイズ4L 仕様総裏、サイドスリット、背ベルト、内側インカムループ付き、左胸ペン挿しループ付き 種別ベスト 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)43 着丈(cm)62 機能ストレッチ、撥水、防汚、帯電防止、手洗い洗濯OK バスト(cm)118 アズワン品番64-4126-76 生地パミオ 色番8 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする