メンズベスト FV1001M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48616838 品番 FV1001M
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ネイビー サイズS 仕様総裏、サイドスリット、背ベルト、内側インカムループ付き、左胸ペン挿しループ付き 種別ベスト 混率(%)ポリエステル98、レイヨン2 肩幅(cm)33 着丈(cm)54 機能ストレッチ、撥水、防汚、帯電防止、手洗い洗濯OK バスト(cm)93 アズワン品番64-4126-83 生地パミオストライプ 色番8 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする