ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ベスト オフィスウェア
メンズベスト FV1001M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48616883
品番
FV1001M
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
4L
仕様
総裏、サイドスリット、背ベルト、内側インカムループ付き、左胸ペン挿しループ付き
種別
ベスト
混率(%)
ポリエステル98、レイヨン2
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
62
機能
ストレッチ、撥水、防汚、帯電防止、手洗い洗濯OK
バスト(cm)
118
アズワン品番
64-4126-88
生地
パミオストライプ
色番
8
性別
男性用