※シリーズ イメージ画像

CPMH090308 MC6115 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (CPMH) 三菱マテリアル 48616918 CPMH090308 MC6115 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (CPMH) 三菱マテリアル 48616918 CPMH090308 MC6115 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (CPMH) 三菱マテリアル 48616918 CPMH090308 MC6115 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (CPMH) 三菱マテリアル 48616918

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (CPMH)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 48616918 品番 CPMH090308 MC6115
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。
密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。
MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。
MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。

用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応 材質CVDコーテッド超硬材 形状ひし形80° 厚さ(mm)3.18 タイプポジティブ 穴径(Φmm)4.5 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05 切削領域中切削 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°) 材種MC6115 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)80 ブレーカ記号standard 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
注意
※製品画像は代表画像です。
※切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
※推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
※高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
※インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
※工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。

商品説明動画

SCM440 高速切削、断続切削 MC6115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする