富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の サーキットプロテクタ
サーキットプロテクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48617004
品番
CP30FM-1P003WA
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
定格絶縁電圧(V)
AC250(50/60Hz)、DC65両用
定格電流(A)
3
取付方式
(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用
極数
1
外形寸法(mm)
17.5×73×66.3
定格電圧(V)
AC250/DC65
端子ねじ
主回路:M4ねじ(ねじアップ)、補助回路:M3.5ねじ(セルフアップ)
動作特性
中速形
定格遮断容量(kA)
(AC250V/DC65V)2.5
開閉寿命(回)
10000以上開閉(定格電流通電)
動作周囲温度(℃)
-10〜60(保管周囲温度-40〜60)ただし氷結しないこと
保護方式
流体電磁式