メンズショールカラーベスト FV1002M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48617023 品番 FV1002M
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
ブラック サイズM 仕様総裏、サイドスリット、背ベルト、内側インカムループ付き、左胸ペン挿しループ付き 種別カラーベスト 混率(%)ポリエステル98、レイヨン2 肩幅(cm)35 着丈(cm)56 機能ストレッチ、撥水、防汚、帯電防止、手洗い洗濯OK バスト(cm)98 アズワン品番64-4127-03 生地パミオストライプ 色番16 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする