ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ベスト オフィスウェア
メンズカマーベスト FV1004M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48617197
品番
FV1004M
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
S
仕様
総裏、背ベルト、左胸ペン挿しポケット付き、両脇箱ポケット
種別
カマ―ベスト
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
77
機能
ストレッチ、撥水、防汚、帯電防止、手洗い洗濯OK
前丈(cm)
57.5
アズワン品番
64-4127-20
生地
パミオ
色番
2
性別
男性用