メンズカマーベスト FV1004M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48617224 品番 FV1004M
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
グレー サイズLL 仕様総裏、背ベルト、左胸ペン挿しポケット付き、両脇箱ポケット 種別カマ―ベスト 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)93 機能ストレッチ、撥水、防汚、帯電防止、手洗い洗濯OK 前丈(cm)63.5 アズワン品番64-4127-23 生地パミオ 色番2 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする