メンズストレッチベスト FV1005M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48617319 品番 FV1005M
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ブラック サイズS 仕様総裏、サイドスリット、背ベルト、左右内側インカムループ付き、左胸ペン挿しループ付き 種別ベスト 混率(%)毛50、ポリエステル50 肩幅(cm)33 着丈(cm)54 機能ストレッチ、帯電防止、手洗い洗濯OK バスト(cm)93 アズワン品番64-4127-32 生地ストレッチサージ 色番16 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする