ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ベスト オフィスウェア
メンズストレッチベスト FV1005M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48617355
品番
FV1005M
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
3L
仕様
総裏、サイドスリット、背ベルト、左右内側インカムループ付き、左胸ペン挿しループ付き
種別
ベスト
混率(%)
毛50、ポリエステル50
肩幅(cm)
41
着丈(cm)
61
機能
ストレッチ、帯電防止、手洗い洗濯OK
バスト(cm)
113
アズワン品番
64-4127-36
生地
ストレッチサージ
色番
16
性別
男性用