※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンジ製作所
タンジ製作所の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
タンジ製作所の インバータ
タンジ製作所の インバータその他関連用品
ドラム缶用ケイタイ液面計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
測定範囲(mm)
360
注文コード
48617397
品番
KT-360LH1(切削油)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,000
この商品は
測定範囲
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運びが容易(軽量)
液位を10段階のLEDにて確認できます。
ACアダプタを使用すれば100V電源と電池の両方で使用可能。
用途
ドラム缶等目に見えない液位の残量表示。
廃油などのこぼれ防止。
水用・油用その他の液体測定が可能。
材質
(ヘッド部)アルミ<黒アルマイト処理>、(パイプ部)SUS304、(電極部)SUS304ロット棒にテフロン系被覆、(絶縁体)テフロン
寸法(mm)
Φ137+(電極長)
測定範囲(mm)
360
電源
単3乾電池×2本
測定方法
静電容量方式
制御出力
10段階LED表示
電池寿命
連続300分(アルカリ乾電池使用時)
保存温度範囲(℃)
-40〜80
動作湿度(%)
35〜85(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-10〜35(周囲環境による)